内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:1.5 mH●最大直流電流:40mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:3.6mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:3.6 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:37Ω●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.6MHz●最小品質ファクター:40●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス
注文コード49630578
品番LQH43MN152K03L