Murata 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 仕様インダクタンス:1.8 mH●最大直流電流:35mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:45Ω●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス 注文コード49630824 品番LQH43NN182J03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量756種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.8 mH●最大直流電流:35mA●パッケージ/ケース:1812●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.6mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2.6mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:45Ω●シリーズ:LQH43MN●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1.5MHz●最小動作温度:-40℃●ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする