※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP21.0S テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49632904 HP21.0S テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49632904

テーパピンリーマ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)21 刃形スパイラル 注文コード49632904 品番HP21.0S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,530
この商品は刃径D・刃形・全長Lなど83種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)21 材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49632475
2017-04-07
用途:
時計の針の加工

長さが長いので、いろいろな長さが選べたらありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする