内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:4040●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:0.9mm●寸法:4 x 4 x 0.9mm●シールド:あり●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:LQH●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:Minimum of 17MHz●モールドタイプ:あり●村田製作所のLQHシリーズSMDチップインダクタ. LQH44PNチップインダクタシリーズは、銅巻線フェライトコアで構成されています。多くのモデルは、樹脂コーティングが施されているので強度が向上しています。村田製作所LQHシリーズ巻線型インダクタは、高インダクタンスと低DC抵抗を備えているので、大電流と高インダクタンスの用途に最適です。. 特長と利点:. LQH44P_GRは、低DC抵抗1515サイズの巻線タイプのパワーインダクタで、ユニークな巻線技術を採用 従来の製品に比べて約20 %低いDC抵抗 インダクタンスの範囲は0.68 → 47 μHで、電源ステップアップ回路とステップダウン回路に最適 タブレットや電子書籍などのモバイルコンピューティングデバイスの用途
注文コード49635609
品番LQH44PN4R7MGRL