内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:560 nH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●許容差:±20%●シリーズ:LQH32MN●コア材料:フェライト●最小動作温度:-25℃●村田製作所1210 LQH32MNシリーズ巻線型インダクタ. 一般的な用途向けのフェライトコア付きサブミニチュアコイルインダクタです。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 このチップは、ビデオ、通信、オーディオ機器、携帯電話などの電子回路の性能の向上に最適です。
注文コード49636503
品番LQH32MNR56M23L