※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド上タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.3
注文コード
49636974
品番
PSHTM2.3X0.43
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
ねじ径
M2.3
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-1640
質量(g)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類