※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド先タップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5 注文コード49637367 品番PSHTM2.5X0.451
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は呼び寸法・1インチ当たり山数など83種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.5 ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番507-1666 質量(g)6
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする