※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.10-32
1インチ当たり山数
32
注文コード
49637498
品番
PSHTNO.10NF321
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.10-32
ねじ径
UNF No.10-32
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-3561
質量(g)
15
1インチ当たり山数
32
商品豆知識
ハンドタップの種類