※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.4-48
1インチ当たり山数
48
注文コード
49637534
品番
PSHTNO.4NF481
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・1インチ当たり山数
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.4-48
ねじ径
UNF No.4-48
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-3740
質量(g)
9
1インチ当たり山数
48
商品豆知識
ハンドタップの種類