※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パック入 ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5 注文コード49637744 品番PSHTM5X0.5S
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び寸法・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.5 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) トラスコ品番507-3120 質量(g)42
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする