※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.4-48
注文コード
49637857
品番
PSHTNO.4NF48S
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.4-48
ねじ径
UNF No.4-48
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-3774
質量(g)
23
1インチ当たり山数
48
商品豆知識
ハンドタップの種類