※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.4-48
注文コード
49638067
品番
PSHTNO.4NF482
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.4-48
ねじ径
UNF No.4-48
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-3758
質量(g)
9
1インチ当たり山数
48
商品豆知識
ハンドタップの種類