※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
パック入 ハンド中タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNF No.5-44
注文コード
49638085
品番
PSHTNO.5NF442
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNF No.5-44
ねじ径
UNF No.5-44
ねじの種類
UNF
材質
合金工具鋼(SKS)
トラスコ品番
507-3839
質量(g)
9
1インチ当たり山数
44
商品豆知識
ハンドタップの種類