仕様ライトソース:赤外線●コネクタ タイプ:はんだ●ハウジング材質:シリコン●直径:9 mm●高さ:4.7mm●電源電圧:2 → 15 V●受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応