Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(350個) 仕様インダクタンス:270 nH●最大直流電流:6A●パッケージ/ケース:2525●長さ:6.3mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.7mm●寸法:6.3 x 6.3 x 4.7mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:9.8mΩ●シリーズ:LQH66S●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:300MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け 注文コード49640116 品番LQH66SNR27M03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:270 nH●最大直流電流:6A●パッケージ/ケース:2525●長さ:6.3mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.7mm●寸法:6.3 x 6.3 x 4.7mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:9.8mΩ●シリーズ:LQH66S●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:300MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする