Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 能動部品
Murrelektronik Limitedの ディスクリート
Murrelektronik Limited ジャンパバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49640798
品番
3000-90000-0300020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大順方向電圧:250 V●最大入力電流は:36 A●ピン数:20●取付けスタイル:プラグイン●長さ:121.5mm●幅:2.8mm●深さ:10mm●寸法:121.5 x 2.8 x 10 mm●MIROシリーズ用オプトカプラアクセサリ. MIROシリーズのオプトカプラと併用するアクセサリです。. プラグリンク 10極レール ワイヤチェーン ラベル 絶縁プレート
RoHS指令(10物質対応)
対応