3000-32512-2100040 Murrelektronik Limited リレーインターフェイス Murrelektronik Limited 49640868

Murrelektronik Limited リレーインターフェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大順方向電圧:30 V ac/dc 、 最大入力電流は:9 mA 、 絶縁電圧:50V 、 上昇時間:15μs 、 ピン数:5 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 長さ:93mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:75.6mm 、 入力タイプ:LED 、 MIROプラグ方式モジュールオプトカプラ. プラグ方式取り付け コンパクトな6.2 mmの幅 LED (黄色)入力表示 電圧: 24 V dc スプリングクランプ端子 IP20保護注文コード49640868品番3000-32512-2100040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様最大順方向電圧:30 V ac/dc 、 最大入力電流は:9 mA 、 絶縁電圧:50V 、 上昇時間:15μs 、 ピン数:5 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 長さ:93mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:75.6mm 、 入力タイプ:LED 、 MIROプラグ方式モジュールオプトカプラ. プラグ方式取り付け コンパクトな6.2 mmの幅 LED (黄色)入力表示 電圧: 24 V dc スプリングクランプ端子 IP20保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする