内容量1個仕様最大順方向電圧:30 V ac/dc 、 最大入力電流は:9 mA 、 絶縁電圧:50V 、 上昇時間:15μs 、 ピン数:5 、 取付けスタイル:プラグイン 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 長さ:15mm 、 幅:5mm 、 深さ:28mm 、 入力タイプ:LED 、 MIROプラグ方式モジュールオプトカプラ. プラグ方式取り付け コンパクトな6.2 mmの幅 LED (黄色)入力表示 電圧: 24 V dc スプリングクランプ端子 IP20保護注文コード49640877品番3000-32522-2100040