526100 Murrelektronik Limited リレーインターフェイス Murrelektronik Limited 49640886

Murrelektronik Limited リレーインターフェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大順方向電圧:30 V dc (オン)、7 V dc (オフ) 、 最大入力電流は:5.5 mA 、 絶縁電圧:2.75kV 、 上昇時間:0.4μs 、 ピン数:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:90mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:70mm 、 入力タイプ:LED 、 MIRO TR DINレールオプトカプラ. MIRO TRオプトカプラは、異なる信号レベルを組み合わせたり、ある信号を別の信号から分離したりするのに使用します。 入力と出力の間でオプトエレクトロニクス信号伝送を実現するため、摩耗することがありません。. DINレール取り付け コンパクトな6.2 mm幅 長持ち 機械的摩耗なし 静音動作 コンタクトバウンス時間なし 短いスイッチング時間 最大500 kHzのスイッチング周波数のモデル 耐衝撃、耐振設計 低入力電源 LED (黄色)入力表示 スプリングクランプ又はねじ端子注文コード49640886品番526100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様最大順方向電圧:30 V dc (オン)、7 V dc (オフ) 、 最大入力電流は:5.5 mA 、 絶縁電圧:2.75kV 、 上昇時間:0.4μs 、 ピン数:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:90mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:70mm 、 入力タイプ:LED 、 MIRO TR DINレールオプトカプラ. MIRO TRオプトカプラは、異なる信号レベルを組み合わせたり、ある信号を別の信号から分離したりするのに使用します。 入力と出力の間でオプトエレクトロニクス信号伝送を実現するため、摩耗することがありません。. DINレール取り付け コンパクトな6.2 mm幅 長持ち 機械的摩耗なし 静音動作 コンタクトバウンス時間なし 短いスイッチング時間 最大500 kHzのスイッチング周波数のモデル 耐衝撃、耐振設計 低入力電源 LED (黄色)入力表示 スプリングクランプ又はねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする