Murrelektronik Limited リレーインターフェイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大順方向電圧:48 V dc (オン)、5 V dc (オフ) 、 最大入力電流は:6 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 上昇時間:1ms 、 ピン数:4 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:78mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:65mm 、 入力タイプ:LED 、 MIRO TR DINレールオプトカプラ. MIRO TRオプトカプラは、異なる信号レベルを組み合わせたり、ある信号を別の信号から分離したりするのに使用します。 入力と出力の間でオプトエレクトロニクス信号伝送を実現するため、摩耗することがありません。. DINレール取り付け コンパクトな6.2 mm幅 長持ち 機械的摩耗なし 静音動作 コンタクトバウンス時間なし 短いスイッチング時間 最大500 kHzのスイッチング周波数のモデル 耐衝撃、耐振設計 低入力電源 LED (黄色)入力表示 スプリングクランプ又はねじ端子 注文コード49640904 品番6652501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,976
販売価格(税別)
8,160
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大順方向電圧:48 V dc (オン)、5 V dc (オフ) 、 最大入力電流は:6 mA 、 絶縁電圧:2.5kV 、 上昇時間:1ms 、 ピン数:4 、 取付けスタイル:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 長さ:78mm 、 幅:6.2mm 、 深さ:65mm 、 入力タイプ:LED 、 MIRO TR DINレールオプトカプラ. MIRO TRオプトカプラは、異なる信号レベルを組み合わせたり、ある信号を別の信号から分離したりするのに使用します。 入力と出力の間でオプトエレクトロニクス信号伝送を実現するため、摩耗することがありません。. DINレール取り付け コンパクトな6.2 mm幅 長持ち 機械的摩耗なし 静音動作 コンタクトバウンス時間なし 短いスイッチング時間 最大500 kHzのスイッチング周波数のモデル 耐衝撃、耐振設計 低入力電源 LED (黄色)入力表示 スプリングクランプ又はねじ端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする