Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電気部品
Murrelektronik Limitedの 電気部品その他関連用品
Murrelektronik Limited ロボットケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:12 A●シース色:黒●IP レーティング:IP65、IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.5 mm2●最小曲げ半径:10 x 7.7 mm (可動), 7.5 x 7.7 mm (固定)
注文コード
49642006
品番
7000-P7201-P071000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様
が
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●芯数:4●コネクタAのコンタクト数:4●許容電流値:12 A●シース色:黒●IP レーティング:IP65、IP67●許容電圧:63 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:1.5 mm2●最小曲げ半径:10 x 7.7 mm (可動), 7.5 x 7.7 mm (固定)
RoHS指令(10物質対応)
対応