内容量1個
仕様コネクタ A:Right Angle M12●コネクタ B:Straight M12●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●cULus、cSAus、GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタケーブルアセンブリ(LED付). MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートオスM12-メスアングルM12コネクタケーブルアセンブリ(インジケータLED付)及びPUR (UL/CSA定格)ケーブルは、工作機械、転向テーブル、金属切断及び製造など要求仕様が著しく厳格な用途に適しており、正しく設置されていればCトラックに適合します。 これらのM12-M12コネクタケーブルアセンブリは、化学薬品、油及び潤滑剤、冷却材その他の浸蝕性の高い媒体に対する耐性が強く、VDE0472で規定された難燃性の性質があります。ケーブル長が異なる3極と4極のバージョンがあり、用途に合わせて選択できます。. 最大電流: 4 A 高度な機械的要求に対応 高い耐摩耗性 加水分解と紫外線への耐性あり 接続時はIP67
注文コード49642706
品番7000-40321-6330200