内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:ストレートM12●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●シース色:紫●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cULus、cSAus、GOST. フィールドバステクノロジーM12コネクタケーブルアセンブリ、Bコード、シールド付き. フィールドバステクノロジー向けPUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikシールド付きストレートBコードM12-M12コネクタケーブルアセンブリは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM12-M12コネクタのケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように長さの異なるケーブルの付いた2極のバージョンを用意しています。. 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある IP67適合(接続時)
注文コード49642767
品番7000-44001-8400500