内容量1個
仕様コネクタ A:バルブA●コネクタ B:ストレートM12●長さ:1m●芯数:5●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●許容電流値:(コンタクトあたり) 4 A●シース色:黒●IP レーティング:IP66K、IP67●許容電圧:24 V ac/dc●ケーブル形状:マルチコア●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:10 mm (可動)、5 mm (固定)●フォームAバルブプラグ / M12ケーブルアセンブリ. MURR ElektronikのフォームAバルブプラグで、ケーブル終端にM12コネクタが付いています。 ケーブルアセンブリは、化学薬品及びオイルに対する耐性のあるプラスチック製ハウジングを備えています。 バルブコネクタにはLEDインジケータが付いています。
注文コード49642828
品番7000-40921-6350100