内容量1個
仕様コネクタ A:ストレートM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●シース色:黒●断面積:0.25 mm2●シリーズ:7000●cULus、cSAus、GOST. ストレートセンサ-アクチュエータM8コネクタ(オープンエンドケーブル付). PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータM8コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM8コネクタのフリーエンドケーブルアセンブリは、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE 0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように長さの異なるオープンエンドケーブルの付いた3極及び4極のバージョンを用意しています。. 厳しい機械的要求に耐える 耐摩耗性が高い 加水分解及び紫外線への耐性がある
注文コード49642873
品番7000-08061-6310500