内容量1個
仕様コネクタ A:ライトアングルM8●コネクタ B:未処理終端●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.25 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cULus、cSAus、GOST. アングルセンサ-アクチュエータM8コネクタ(オープンエンドケーブル付). PUR (UL/CSA等級)ケーブル付きMURR Elektronikセンサ-アクチュエータM8コネクタは、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの非常に要件の厳しい用途に最適で、正しく設置すればCトラックに最適です。 これらのM8コネクタのフリーエンドアングルケーブルアセンブリは、化学物質、石油及び潤滑剤、冷却剤その他の有害な媒体に対して優れた耐性を示し、VDE0472に準拠した難燃性があり、特定の用途に適合するように長さの異なるオープンエンドケーブルのバージョンを用意しています。. 高度な機械的要求に対応 高い耐摩耗性 加水分解と紫外線への耐性あり
注文コード49642916
品番7000-08081-6301000