長岡特殊電線
長岡特殊電線の 電気部品
長岡特殊電線の 電気部品その他関連用品
Nagaoka Electric Wire 多芯ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20m)
注文コード
49645138
品番
SCIC 2CORE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コア数:2●断面積:0.2 mm2●AWG米国ワイヤゲージ規格:25 AWG●外径:3.9mm●動作温度 Max:+60℃●コアストランド:7/0.18 mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●許容電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●100 V SCICデータケーブル. 高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用