画像準備中

Nano I/Oコネクタ Molex

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(700個) 注文コード49645183 品番171982-0142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ジェンダー:メス●シリーズ:171982●取り付けタイプ:表面実装●ピッチ:0.5mm●行数:2●回路数:42●シールド/非シールド:シールド●端子方法:はんだ●ポート数:1●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:ガラス繊維入り熱可塑樹脂●極数:42●幅:13.45mm●Molex Nano-Pitch I/Oレセプタクル. Molex製、高密度シリーズ、高性能、低プロファイルI/Oコネクタ Nano-Pitchコネクタは、最新の産業用ワイヤ対基板用途に必要なマルチプロトコル高速需要に対応しています。 Nano I/Oコネクタは、小型設計の0.50 mmで、屋内外の用途に適した汎用相互接続ソリューションを提供します。 表面実装及びスルーホールの両方でライトアングル及び垂直オプションを用意しています。. 特長と利点:. 小型設計 ? 小型形状I/Oコネクタで高速及び高帯域幅を実現 マルチプロトコルソリューション ? SAS-G3、SAS-G4、PCIe 柔軟なピン配列 ? 高速レーン数を最大化 垂直及びライトアングル基板実装 ? より柔軟な設計が可能 金属製シェルハウジング ? 屋内外のソリューションに対応 かん合後の高さが低く、PCIe及びアドインカードの最大コンポーネント高にフィット. 用途. ハブ スイッチ ルータ サーバー ストレージコントローラ ストレージラック データセンター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする