NEC TOKIN
NECトーキン 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
49645436
品番
TEPSLB20G227M8R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:220μF 、 電圧:4V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3528-21 、 等価直列抵抗:45mΩ 、 許容差:±20% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm 、 シリーズ:P/SL 、 電解質の種類:ソリッド 、 リーク電流:88 μA 、 導電性高分子タンタルコンデンサ NeoCapacitor. 低ESR特性による優れたノイズ吸収性 陰極層に導電性高分子を採用することにより、従来のマンガンタイプのキャパシタより低いESRを実現 静電容量許容差:±20% 使用温度範囲:-55 → +105℃