Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:オーディオ 、 タイプから変換:1 / 4インチ ステレオ 、 タイプへ変換:XLR 、 ジェンダーから変換:メス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 注文コード49645524 品番NA3MJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:オーディオ 、 タイプから変換:1 / 4インチ ステレオ 、 タイプへ変換:XLR 、 ジェンダーから変換:メス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:ナイロン 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする