内容量1袋(5個)
仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●コンタクトめっき:ニッケル●色:黒●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●極数:2●REAN 1/4インチモノ電話プラグ. Neutriks REANブランドの1/4インチモノ電話プラグは、ストレートとライトアングルのオプションを備えています。これらのモノ電話プラグは、最大6 mmのケーブル径、2極のモノ設定、最高1000回の挿抜回数、及び圧着タイプのケーブルストレインリリーフに対応します。多数のオーディオ用途に適したREAN製品は、コスト重視の用途にとって優れた代替ソリューションになります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 業務用の1/4インチプラグ ヘビーデューティケーブルクランプ 大型ケーブルアウトレット及びはんだタブ 絶縁耐性は500 V dcで、絶縁抵抗は1 GΩ超
注文コード49646407
品番NYS207