曜日別特売

Neutrik フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●色:赤●シリーズ:timbrePLUG PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Neutrik timbrePLUGジャックコネクタ. シンプルかつ鮮やかな外観のNeutrikのtimbrePLUG調整可能ジャックプラグは、ギターのサウンドを音源でカスタマイズできるようにします。電子楽器の音質は、接続ケーブルの特性から影響を受けます。このtimbrePLUGデバイスは、クリア / ニュートラルサウンドから温かみのあるサウンドまで、特性を4段階で直接制御できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 信頼性の高いチャック式ストレインリリーフ. 直角に安全接続. 一体型コンタクト. 標準的なケーブルの音色を3つの追加特性に合わせて調整注文コード49646425品番RSNP2RX-TIMBRE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●色:赤●シリーズ:timbrePLUG PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Neutrik timbrePLUGジャックコネクタ. シンプルかつ鮮やかな外観のNeutrikのtimbrePLUG調整可能ジャックプラグは、ギターのサウンドを音源でカスタマイズできるようにします。電子楽器の音質は、接続ケーブルの特性から影響を受けます。このtimbrePLUGデバイスは、クリア / ニュートラルサウンドから温かみのあるサウンドまで、特性を4段階で直接制御できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 信頼性の高いチャック式ストレインリリーフ. 直角に安全接続. 一体型コンタクト. 標準的なケーブルの音色を3つの追加特性に合わせて調整
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする