内容量1個
仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:15A●ハウジング材質:亜鉛●定格電圧:50 V●色:赤●シリーズ:silentPLUG PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Neutrik silentPLUGジャックコネクタ. NeutrikのsilentPLUGシリーズのジャックコネクタは、プラグの抜き差し時の雑音を最小化するように設計されています。ライブ及びスタジオオーディオ環境で使用する楽器、特に「ホットスワップ」を行うギターに最適です。信頼性が高く、業界で実績があるジャックコネクタで、頑丈な構造とラバーオーバーレイにより衝撃保護が高められています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ハーメチックシールドのスイッチングコンタクト. 10,000回を超える長寿命. スタイリッシュなデザインで頑丈な構造
注文コード49646434
品番RSNP2X-AU-SILENT