曜日別特売

Neutrik フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●色:黒●シリーズ:ultimatePLUG PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Neutrik ultimatePLUGジャックコネクタ. Neutrikのこの高品質ultimatePLUGジャックコネクタは、silentPLUG (RS ; 899-7422 899-7422 )及びtimbrePLUG (RS ; 899-7426 899-7426 )の素子を組み合わせて、ハーメチックシールドサイレントスイッチによって「キー」や「ポン」という音から保護し、ノブを調整してケーブルノイズの音色を4段階に制御することもできます。業界で実績がある、多用途のultimatePLUGコネクタは、ライブ、スタジオに関わらず、アンプから機器にいたる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 3つの追加設定により、標準的なケーブルの音色を変更可能. 「ホットスワップ」ギターで「ポン」や「キー」という音を抑制. チャック式ストレインリリーフ. 直角に安全接続. 一体型コンタクト. 挿抜回数が10,000回を超える長寿命注文コード49646443品番NP2RX-ULTIMATE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様オス・メス:オス●電池タイプ:1/4 in●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●色:黒●シリーズ:ultimatePLUG PX●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-20℃●極数:2●Neutrik ultimatePLUGジャックコネクタ. Neutrikのこの高品質ultimatePLUGジャックコネクタは、silentPLUG (RS ; 899-7422 899-7422 )及びtimbrePLUG (RS ; 899-7426 899-7426 )の素子を組み合わせて、ハーメチックシールドサイレントスイッチによって「キー」や「ポン」という音から保護し、ノブを調整してケーブルノイズの音色を4段階に制御することもできます。業界で実績がある、多用途のultimatePLUGコネクタは、ライブ、スタジオに関わらず、アンプから機器にいたる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 3つの追加設定により、標準的なケーブルの音色を変更可能. 「ホットスワップ」ギターで「ポン」や「キー」という音を抑制. チャック式ストレインリリーフ. 直角に安全接続. 一体型コンタクト. 挿抜回数が10,000回を超える長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする