内容量1個仕様オス・メス:オス●電池タイプ:4.4 mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノラル●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●コンタクトめっき:ニッケル●ハウジング材質:真鍮●定格電圧:50 V●コンタクト材質:真鍮, 青銅●動作温度 Min:-20℃●極数:3, -●ミニチュアはんだプラグ. Neutrikのこれらのミニチュアはんだ付けプラグは、本体が黒のモデルと赤のモデルがあります。各モデルは、4.4 mmのバンタムタイプで、さまざまな用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 迅速な組み立て、はんだバケットにはんだ充填済み. ストレインリリーフはRG58六角圧着工具で終端可能注文コード49646477品番NP3TTPB