新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio オーディオパワーアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アンプタイプ:Class-AB●出力タイプ:1チャンネルモノ●アプリケーション:スピーカー●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●電源タイプ:シングル●パッケージタイプ:VSP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●動作温度 Min:-40 ℃●オーディオパワーアンプ / ヘッドホンアンプ、NJR
注文コード
49646784
品番
NJM2149R-TE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アンプタイプ:Class-AB●出力タイプ:1チャンネルモノ●アプリケーション:スピーカー●実装タイプ:表面実装●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●電源タイプ:シングル●パッケージタイプ:VSP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●出力信号タイプ:差動●動作温度 Min:-40 ℃●オーディオパワーアンプ / ヘッドホンアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応