新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio コンパレータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49646809
品番
NJM2903MZ-TE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)
対応