新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio デュアル オペアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49646888
品番
NJM4565D-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 電源タイプ:デュアル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:10MHz 、 標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V 、 標準スルーレート:4V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高さ:3.4mm 、 低ノイズオペアンプ、NJR