新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio デュアル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49646949
品番
NJM2137M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DMP 、 電源タイプ:デュアル 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 ピン数:8 、 標準ゲインバンド幅積:200MHz 、 標準デュアル供給電圧:±2.5V 、 標準スルーレート:45V/μs 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:5mm 、 高速オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)
対応