新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49647317
品番
NJM1431AU-TE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5 - 36V●パッケージタイプ:SOT-89●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:37 V●出力電圧 Min:2.465 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:4.5 x 2.5 x 1.5mm●長さ:4.5mm●電圧リファレンス、調整可能、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)
対応