新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio 基準電圧IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49647326
品番
NJM1431AU-TE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
公称電圧 :2.5 - 36V●パッケージタイプ:SOT-89●基準タイプ:可変●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:37 V●出力電圧 Min:2.465 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:4.5 x 2.5 x 1.5mm●幅:2.5mm●電圧リファレンス、調整可能、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)
対応