新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49647414
品番
NJM2880U1-33-TE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:400mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:14 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:0.18mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:2.5mm 、 LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan Radio