新日本無線
新日本無線の 電子部品(オンボード)
新日本無線の 能動部品
新日本無線の ディスクリート
New Japan Radio 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49647466
品番
NJM2884U1-25-TE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:650mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Max:10 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:0.3mA 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:1.5mm 、 LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、2.x V出力、新日本無線