nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 2チャンネル ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4500個)
注文コード
49647563
品番
PCMF2HDMI2SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:WLCSP 、 ピン数:10 、 最大ピークパルス電流:7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1.22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応