nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:15V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:2.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最大逆漏れ電流:100nA
注文コード
49647737
品番
PESD5V0F1BL,315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:15V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:2.5A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最大逆漏れ電流:100nA
RoHS指令(10物質対応)
対応