nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:16V 、 最小ブレークダウン電圧:19V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSN0603 、 最大逆スタンドオフ電圧:18V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-45 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.32mm
注文コード
49647755
品番
PESD18VF1BSFYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:16V 、 最小ブレークダウン電圧:19V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSN0603 、 最大逆スタンドオフ電圧:18V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-45 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:0.32mm
RoHS指令(10物質対応)
対応