内容量1リール(10000個)
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:19V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN1006, SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:18V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:0.62mm
注文コード49647773
品番PESD18VF1BLYL