Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ダイオード構成:デュアル 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:8.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN1006, SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1.8A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:0.47mm 注文コード49647798 品番PESD5V0X1BCAL,315
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:デュアル 、 最大クランピング電圧:17V 、 最小ブレークダウン電圧:8.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN1006, SOD-882 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:2 、 最大ピークパルス電流:1.8A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:0.47mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする