nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(9000個)
仕様
方向性タイプ:相方向●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSNO603●ピン数:2●ESD保護:あり●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:0.32mm
注文コード
49647825
品番
PESD2NFC-SFYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSNO603●ピン数:2●ESD保護:あり●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:0.32mm