Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:26V 、 最小ブレークダウン電圧:5.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:350W 、 最大ピークパルス電流:15A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 注文コード49647859 品番PESD3V3L2BT,215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:26V 、 最小ブレークダウン電圧:5.8V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:3.3V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:350W 、 最大ピークパルス電流:15A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする